pagina iniziale

EATON - EAO104901 Z-EK/35/UL MORSETTO DI ALIMENTAZIONE 35M - 104901

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 0...0 mm

  • Larghezza della sbarra collettrice - 0...0 mm

  • Adatto per - Altro

  • Larghezza del morsetto - 0 mm

  • Sezione max. del conduttore - 0 mm²

Confezione

  • 3 PZ

Serie di prodotti

None

EAN

4015081047116

Codice prodotto

EAO104901

Cod. produttore

104901

Produttore

EAO

Spessore della sbarra collettrice:

0...0 mm

Larghezza della sbarra collettrice:

0...0 mm

Adatto per:

Altro

Larghezza del morsetto:

0 mm

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Max. corrente d'esercizio nominale Ie:

0 A

Adatto per collegamento conduttore circolare:

Adatto per collegamento conduttore di settore:

no

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

no

Morsetto di collegamento, Sbarra di collegamento, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali, Gamma prodotto Z-SV