EATON - EAO104900 Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 BARR. DISTR. 3P 18 - 104900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 3
Adatto per numero di apparecchi - 0
Misura di divisione - 0 mm
Sezione - 16 mm²
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
4015081047109
Codice prodotto
EAO104900
Cod. produttore
104900
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
3
Adatto per numero di apparecchi:
0
Misura di divisione:
0 mm
Sezione:
16 mm²
Lunghezza:
311.6 mm
Numero moduli DIN:
3
Corrente nominale permanente Iu:
0 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Isolato:
sì
Tensione impulsiva nominale:
9.5 kV
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Colore:
Altro


