pagina iniziale

EATON - EAO098573 K50/1 MORS. SINGOLO ISOLATO 100A 10-35 M - 098573

EATON
copiacopia
EATON - EAO098573 K50/1 MORS. SINGOLO ISOLATO 100A 10-35 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

None

EAN

4015080985730

Codice prodotto

EAO098573

Cod. produttore

098573

Produttore

EAO

Morsetto componibile/a blocco, 2,5-50mm², 1p, 150A, montabile a scatto su guida DIN, avvitabile su piastra di montaggio, fissaggio a spina nella custodia CI, per conduttore L, NET, unità standard, grado di protezione IP2X, affiancabile ad altri morsetti K50/1, bandella in rame 3x9x0.8 collegabile