pagina iniziale

EATON - EAO098186 T0-3-8007/EZ CAMME VOLT. 3VCONC.-0-3VFAS - 098186

EATON
copiacopia
EATON - EAO098186 T0-3-8007/EZ CAMME VOLT. 3VCONC.-0-3VFAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misurazione tra le fasi possibile -

  • Misurazione tra fase e neutro possibile -

  • Con posizione zero (off) -

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Montaggio frontale

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Misurazione tra le fasi possibile:

Misurazione tra fase e neutro possibile:

Con posizione zero (off):

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Con elemento di comando:

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, forma di montaggio centrale foro di fissaggio 22,3 mm, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).