pagina iniziale

EATON - EAO092293 T5B-3-8401/Z COMMUTATORE A CAMME - 092293

EATON
copiacopia
EATON - EAO092293 T5B-3-8401/Z COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Invertitore

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione zero (off) -

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

743 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4015080922933

Codice prodotto

EAO092293

Cod. produttore

092293

Produttore

EAO

Tipologia:

Invertitore

Numero di poli:

3

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

41 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

Montaggio frontale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

Apparecchio completo nella cassa:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947-3, grandezza T5B, 690 V/63A, grado di protezione frontale IP65, maniglia, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso montaggio a comando rinviato. I potenti, robusti e compatticommutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Unavasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.