EATON - EAO086714 D150-CI44/T COPERCHIO CON PORTELLA - 086714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 375 mm
Larghezza - 375 mm
Profondità - 50 mm
Forma - Quadrato
Tipo di fissaggio - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080867142
Codice prodotto
EAO086714
Cod. produttore
086714
Produttore
EAO
Lunghezza:
375 mm
Larghezza:
375 mm
Profondità:
50 mm
Forma:
Quadrato
Tipo di fissaggio:
Altro
Tipologia:
Coperchio a diaframma cieco
Con cavo di collegamento:
no
Numero di prese a 3 poli:
0
Numero di prese a 4 poli:
0
Numero di prese a 5 poli:
0
Coperchio trasparente con porta, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, esecuzione serrature porta: comando manuale


