pagina iniziale

EATON - EAO072493 STR50-ID ELEMENTO DI SOSTEGNO - 072493

EATON
copiacopia
EATON - EAO072493 STR50-ID ELEMENTO DI SOSTEGNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080724933

Codice prodotto

EAO072493

Cod. produttore

072493

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

20 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

10 mm

Elemento di sostegno zoccolo di fissaggio SS per quadri di distribuzione autoportanti CI