pagina iniziale

EATON - EAO068956 T3-3-8212/E COMM. A CAMME 3 POLI - 068956

EATON
copiacopia
EATON - EAO068956 T3-3-8212/E COMM. A CAMME 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione zero (off) -

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4015080689560

Codice prodotto

EAO068956

Cod. produttore

068956

Produttore

EAO

Tipologia:

Commutatore

Numero di poli:

3

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

23.7 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T3, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 32A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo commutatore a camme T