pagina iniziale

EATON - EAO063961 B3.0/2-PKZ0 SBARRETTE PKZ0 - 063961

EATON
copiacopia
EATON - EAO063961 B3.0/2-PKZ0 SBARRETTE PKZ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per numero di apparecchi - 2

  • Misura di divisione - 45 mm

  • Sezione - 0 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Adatto per numero di apparecchi:

2

Misura di divisione:

45 mm

Sezione:

0 mm²

Lunghezza:

90 mm

Numero moduli DIN:

5

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Isolato:

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Colore:

Nero

Blocco sbarra trifase 3 poli per l'alimentazione di 2 PKZM0-... senza contatti ausiliari o sganciatori di tensione montati lateralmente, possibilità di prolungamento mediante montaggio ruotato, lunghezza 90mm, protetto contro contatti accidentali, ue = 690 V, iu = 63 A