EATON - EAO063257 Q25TGR-X PORTATARGHETTA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Altezza - 38 mm
Diametro del foro - 16 mm
Larghezza del foro di alloggiamento - 0 mm
Altezza del foro di alloggiamento - 0 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4015080632573
Codice prodotto
EAO063257
Cod. produttore
063257
Produttore
EAO
Larghezza
25 mm
Altezza
38 mm
Diametro del foro
16 mm
Larghezza del foro di alloggiamento
0 mm
Altezza del foro di alloggiamento
0 mm
Colore
Grigio
Forma
Rettangolare
Per la dicitura perfetta dei tasti RMQ16 sono disponibili portatarghette in vari colori e cartellini neutri, da incidere al laser con testi standard o personalizzati secondo le esigenze del cliente