pagina iniziale

EATON - EAO057892 SVB-T0 MANIGLIA INT. GENERALE EMERGENZA - 057892

EATON
copiacopia
EATON - EAO057892 SVB-T0 MANIGLIA INT. GENERALE EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con blocco del riavvio - no

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080578925

Codice prodotto

EAO057892

Cod. produttore

057892

Produttore

EAO

Con blocco del riavvio:

no

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Colore:

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.