EATON - EAO054423 E8 PIASTRA DA INCASSO GRIGIA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 136 mm
Altezza - 100 mm
Materiale - Plastica
Numero di elementi di comando - 8
Diametro delle aperture - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015080544234
Codice prodotto
EAO054423
Cod. produttore
054423
Produttore
EAO
Larghezza
136 mm
Altezza
100 mm
Materiale
Plastica
Numero di elementi di comando
8
Diametro delle aperture
16 mm
Colore
Grigio
Tipo di protezione (NEMA)
1
Piastra da incasso, Apparecchio singolo, Posti di montaggio: 8, Grado di protezione: IP65, Colore Colore Coperchio custodia grigio chiaro (RAL 7035), Collegamento a SmartWire-DT: no, per cablaggio convenzionale