EATON - EAO054038 Q25D-20 PULSANTE IMPULSO BIANCO I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Numero di elementi di comando - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato
Diametro del foro - 16 mm
Larghezza del foro di alloggiamento - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015080540380
Codice prodotto
EAO054038
Cod. produttore
054038
Produttore
EAO
Colore del pulsante
Bianco
Numero di elementi di comando
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione
Quadrato
Diametro del foro
16 mm
Larghezza del foro di alloggiamento
0 mm
Altezza del foro di alloggiamento
0 mm
Forma del pulsante
Piatta
Illuminabile
no
Con copertura di protezione
no
Etichettato
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico
no
Instabile
sì
Con anello frontale
sì
Materiale dell'anello frontale
Plastica
Colore dell'anello frontale
Nero
Grado di protezione IP frontale
IP65
Tipo di protezione NEMA, lato frontale
1
Pulsante RMQ16 pronto all'uso con dimensioni frontali 25x25 mm. Sono disponibili blocchi di contatti adeguati da ordinare separatamente.