pagina iniziale

EATON - EAO053079 T0-2-8400/E COMM.CAMME PER MOT. 2P INV. - 053079

EATON
copiacopia
EATON - EAO053079 T0-2-8400/E COMM.CAMME PER MOT. 2P INV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Invertitore

  • Numero di poli - 2

  • Con posizione zero (off) -

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4015080530794

Codice prodotto

EAO053079

Cod. produttore

053079

Produttore

EAO

Tipologia:

Invertitore

Numero di poli:

2

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

11.5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).