EATON - EAO051211 CU30X10 SBARRE DI RAME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 630 A
Modello - Piatta
Larghezza - 30 mm
Altezza - 10 mm
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080512110
Codice prodotto
EAO051211
Cod. produttore
051211
Produttore
EAO
Corrente nominale In:
630 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
30 mm
Altezza:
10 mm
Lunghezza:
1500 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie non trattata, 30x10mm, lunghezza di fornitura=1500mm, Ie=630A, quadro di distribuzione CI fino a 1000A=2x 30x10