pagina iniziale

EATON - EAO044948 B3.1/5-PKZ0 SBARRETTE PKZ0 - 044948

EATON
copiacopia
EATON - EAO044948 B3.1/5-PKZ0 SBARRETTE PKZ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per numero di apparecchi - 5

  • Misura di divisione - 54 mm

  • Sezione - 0 mm²

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4015080449485

Codice prodotto

EAO044948

Cod. produttore

044948

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Adatto per numero di apparecchi:

5

Misura di divisione:

54 mm

Sezione:

0 mm²

Lunghezza:

264 mm

Numero moduli DIN:

14.5

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Isolato:

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Colore:

Nero

Blocco sbarra trifase 3 poli per l'alimentazione di 5 PKZM0-... con contatti ausiliari o segnalatori di sgancio montati a destra, lunghezza 261mm, protetto contro contatti accidentali, ue = 690 V, iu = 63 A