EATON - EAO044947 B3.1/4-PKZ0 SBARRETTE PKZ0 - 044947

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 3
Adatto per numero di apparecchi - 4
Misura di divisione - 54 mm
Sezione - 0 mm²
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4015080449478
Codice prodotto
EAO044947
Cod. produttore
044947
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
3
Adatto per numero di apparecchi:
4
Misura di divisione:
54 mm
Sezione:
0 mm²
Lunghezza:
209 mm
Numero moduli DIN:
11.5
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Forca
Isolato:
sì
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Colore:
Nero