pagina iniziale

EATON - EAO041719 CU20X10 SBARRE DI RAME 20X10 L1500MM - 041719

EATON
copiacopia
EATON - EAO041719 CU20X10 SBARRE DI RAME 20X10 L1500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 460 A

  • Tipologia - Piatto

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080417194

Codice prodotto

EAO041719

Cod. produttore

041719

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

460 A

Tipologia:

Piatto

Lunghezza:

1500 mm

Larghezza:

20 mm

Altezza:

10 mm

Flessibile:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 20x10mm, lunghezza di fornitura=1500mm, Ie=400A, quadro di distribuzione CI fino a 630A=1x 20x10 + 1x 20x5