EATON - EAO036601 Q25TS-X PORTATARGHETTA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Altezza - 38 mm
Diametro del foro - 16 mm
Larghezza del foro di alloggiamento - 0 mm
Altezza del foro di alloggiamento - 0 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4015080366010
Codice prodotto
EAO036601
Cod. produttore
036601
Produttore
EAO
Larghezza
25 mm
Altezza
38 mm
Diametro del foro
16 mm
Larghezza del foro di alloggiamento
0 mm
Altezza del foro di alloggiamento
0 mm
Colore
Nero
Forma
Rettangolare
Per la dicitura perfetta dei tasti RMQ16 sono disponibili portatarghette in vari colori e cartellini neutri, da incidere al laser con testi standard o personalizzati secondo le esigenze del cliente