EATON - EAO031607 P3-63/EA/SVB SEZ POT 3P INCASSO EMERGENZ - 031607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 3
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4015080316077
Codice prodotto
EAO031607
Cod. produttore
031607
Produttore
EAO
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
3
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
30 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite