pagina iniziale

EATON - EAO019869 T0-2-8231/IVS COMM.CAMME 1P A GRAD. 1-2- - 019869

EATON
copiacopia
EATON - EAO019869 T0-2-8231/IVS COMM.CAMME 1P A GRAD. 1-2-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore a stadi

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione zero (off) - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP30

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080198697

Codice prodotto

EAO019869

Cod. produttore

019869

Produttore

EAO

Tipologia:

Interruttore a stadi

Numero di poli:

1

Con posizione zero (off):

no

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione per quadro di distribuzione, dimensioni di montaggio secondo DIN 43 880, montabile a scatto su guida DIN, grado di protezione frontale IP30 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comandorinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).