EATON - EAO015144 P3-63/V/SVB/N SEZ. (3P+N)X63A COM.RINV. - 015144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 4
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4015080151449
Codice prodotto
EAO015144
Cod. produttore
015144
Produttore
EAO
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
4
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
30 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
no
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite