pagina iniziale

EATON - EAO014374 T3-1-102/EA/SVB COMM. A CAMME 2P INCASSO - 014374

EATON
copiacopia
EATON - EAO014374 T3-1-102/EA/SVB COMM. A CAMME 2P INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 2

  • Con posizione zero (off) -

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 13 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4015080143741

Codice prodotto

EAO014374

Cod. produttore

014374

Produttore

EAO

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

2

Con posizione zero (off):

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

13 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore generale da incasso secondo IEC/EN60947, grandezza T3, esecuzione da incasso, grado di protezione frontale IP65 con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla lucchettabile nella posizione zero, corrente nominale ininterrotta Iu 32A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo commutatore a camme T