EATON - EAO009657 T3-4-8410/E COMM.CAMME PER MOT. 3P AVV. - 009657

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore stella-triangolo
Numero di poli - 3
Con posizione zero (off) - sì
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015080096573
Codice prodotto
EAO009657
Cod. produttore
009657
Produttore
EAO
Tipologia:
Interruttore stella-triangolo
Numero di poli:
3
Con posizione zero (off):
sì
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
23.7 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite