EATON - EAO008965 T3-4-8344/EA/SVB-SW COMMUTATORE A CAMME - 008965

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 8
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 13 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4015080089650
Codice prodotto
EAO008965
Cod. produttore
008965
Produttore
EAO
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
8
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
13 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite