pagina iniziale

EATON - EAO007466 CU20X5-2250 SBARRE DI RAME - 007466

EATON
copiacopia
EATON - EAO007466 CU20X5-2250 SBARRE DI RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 250 A

  • Tipologia - Piatto

  • Lunghezza - 2250 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080074663

Codice prodotto

EAO007466

Cod. produttore

007466

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

250 A

Tipologia:

Piatto

Lunghezza:

2250 mm

Larghezza:

20 mm

Altezza:

5 mm

Flessibile:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 20x5mm, lunghezza di fornitura=2250mm, Ie=250A, quadro di distribuzione CI fino a 630A=1x 20x5 + 1x 20x10