EATON - EAO002284 K20X15 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 002284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore della sbarra collettrice - 5...15 mm
Larghezza della sbarra collettrice - 20...20 mm
Adatto per - Guida piatta
Larghezza del morsetto - 43 mm
Sezione max. del conduttore - 300 mm²
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
4015080022848
Codice prodotto
EAO002284
Cod. produttore
002284
Produttore
EAO
Spessore della sbarra collettrice:
5...15 mm
Larghezza della sbarra collettrice:
20...20 mm
Adatto per:
Guida piatta
Larghezza del morsetto:
43 mm
Sezione max. del conduttore:
300 mm²
Max. corrente d'esercizio nominale Ie:
630 A
Adatto per collegamento conduttore circolare:
sì
Adatto per collegamento conduttore di settore:
sì
Adatto per collegamento conduttore a nastro:
sì


