EATON - EAO002281 K12X5-1 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 002281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore della sbarra collettrice - 5...5 mm
Larghezza della sbarra collettrice - 12...12 mm
Adatto per - Guida piatta
Larghezza del morsetto - 25 mm
Sezione max. del conduttore - 35 mm²
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
4015080022817
Codice prodotto
EAO002281
Cod. produttore
002281
Produttore
EAO
Spessore della sbarra collettrice:
5...5 mm
Larghezza della sbarra collettrice:
12...12 mm
Adatto per:
Guida piatta
Larghezza del morsetto:
25 mm
Sezione max. del conduttore:
35 mm²
Max. corrente d'esercizio nominale Ie:
100 A
Adatto per collegamento conduttore circolare:
sì
Adatto per collegamento conduttore di settore:
no
Adatto per collegamento conduttore a nastro:
sì


