pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLTDM-LENS60 LENTE 60? PER PROIETTORE TDM15 - TDM-LENS60

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLTDM-LENS60 LENTE 60? PER PROIETTORE TDM15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Lente

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Materiale - Vetro

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905861261

Codice prodotto

DRLTDM-LENS60

Cod. produttore

TDM-LENS60

Produttore

DRL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Lente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Materiale:

Vetro

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Angolo del fascio luminoso:

60 °

Lente opzionale per TL DTRACK. 60°