pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLPANTH-B50NS PANTH-EVO 50W 220-240V 4000K NERO SENSOR

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLPANTH-B50NS PANTH-EVO 50W 220-240V 4000K NERO SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905855833

Codice prodotto

DRLPANTH-B50NS

Cod. produttore

PANTH-B50NS

Produttore

DRL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4500 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

34 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

221 mm

Fattore di potenza:

0.98

Colore del riflettore:

Nero

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

PANTH-EVO SENSOR. TIPOLOGIA: Proiettore a LED di basso spessore impiegabile in esterni ed in interni. CARATTERISTICA: Sensore PIR: 10 metri di raggio di rilevazione. FASCIO LUMINOSO: 120°. MATERIALE: Corpo in alluminio pressofuso verniciato. NOTA BENE: Cavo a terminali liberi per impieghi professionali (lunghezza cavetto 1 mt).50W. 4500lm. 4000K