pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLFG453W FILAMENTO SFERA 2W E27 2700K TRAS - LFG453W

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLFG453W FILAMENTO   SFERA 2W E27 2700K TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905863258

Codice prodotto

DRLLFG453W

Cod. produttore

LFG453W

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Sfera. 2,5W. E27. 2700K. 250 lm