pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLFG12005AM FILAMENTO GLOBO 4W E27 G125 2200K AMBRA - LFG12005AM

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLFG12005AM FILAMENTO GLOBO 4W E27 G125 2200K AMBRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905861681

Codice prodotto

DRLLFG12005AM

Cod. produttore

LFG12005AM

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Ambra

Durata media nominale:

15000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Globo G125. 4W. E27. 250 lm. 2200K. Ambra