pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDU-01125 CERAMICA 70W G12 4200K - DU-01125

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 70 W

  • Flusso luminoso - 6300 lm

  • Attacco lampada - G12

  • Protezione UV -

  • Indice di resa cromatica CRI - 90-100 (classe 1A)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011905826611

Codice prodotto

DRLDU-01125

Cod. produttore

DU-01125

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

70 W

Flusso luminoso:

6300 lm

Attacco lampada:

G12

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura di colore correlata:

4200 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Efficienza luminosa della lampada:

94 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

30 mm

Lunghezza totale:

100 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Tipologia:

Chiaro

Una gamma di lampade con bruciatore ceramico caratterizzata da ottima resa del colore e stabilità cromatica durante la vita della lampada. Design del bruciatore atto ad ottenere estrema durevolezza e robustezza della lampada. Particolarmente indicate in applicazioni ove siano richieste affidabilità e durata. Uniformità di colore fra una lampada e l'altra. Disponibili nelle versioni G12, G8,5 e RX7s. Elevata efficienza. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Specifiche dell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz. Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV. Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50-60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare la corretta funzionalitàdella lampada. Richiesto schermo anti-scoppio.