pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLD83040HPT INCASS. LED HP D 23 30W 4000K TONDO - D83040HPT

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLD83040HPT INCASS. LED HP  D 23 30W 4000K TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011905843694

Codice prodotto

DRLD83040HPT

Cod. produttore

D83040HPT

Produttore

DRL

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3100...0 lm

Fattore di potenza:

0

Lunghezza:

60 mm

Diametro esterno:

230 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

INCASSATI LESELI TONDO LED HIGH POWER 30W 3100Lm 4000K 90°. Sorgente a LED da 30W integrata in un corpo illuminante ad incasso. Connessione alla rete tramite morsetti a vite. Emissione di luce ben diffusa, ideale per l'illuminazione generale degli ambienti. Corpo in plastica termoconduttrice; estrema leggerezza e maneggevolezza. Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle. Alimentatore interno. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Anello di colore bianco. IP43.