DURALAMP SPA - DRLA6512N-SR DECOLED A60 SENSOR 12W E27 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1190...1190 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 124 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905843144
Codice prodotto
DRLA6512N-SR
Cod. produttore
A6512N-SR
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1190...1190 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
124 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
65 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh