pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLA6006N-PIR DECOLED A60 PIR SENSOR 6W E27 4000K - A6006N-PIR

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLA6006N-PIR DECOLED A60 PIR SENSOR 6W E27 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale - 50...50 mA

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Flusso luminoso - 400...400 lm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905843854

Codice prodotto

DRLA6006N-PIR

Cod. produttore

A6006N-PIR

Produttore

DRL

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

50...50 mA

Potenza della lampada:

6...6 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

400...400 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro:

65 mm

Lunghezza:

105 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Durata di vita nominale media:

20000 h

Lampada a LED con sensore crepuscolare e sensore di movimento integrati: quando la luce ambientale si abbassa la lampada si attiva in standby per accendersi solamente alla rilevazione del movimento. Il massimo del risparmio energetico! Dimensione estremamente compatta. Consumo in standby: <0,5W. Impiegabile nei bagni, corridoi etc per evitare che la luce venga inavvertitamente lasciata accesa. Angolo di rilevamento del sensore di movimento: 120°. Altezza di installazione consigliata: 2-4 mt.