DURALAMP SPA - DRL5883T TUBO TRIFOSFORI T8 G13 58W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Lunghezza - 1500 mm
Temperatura del colore - 3000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Flusso luminoso - 5200 lm
Confezione
25 PZ
EAN
8011905018122
Codice prodotto
DRL5883T
Cod. produttore
5883T
Produttore
DRL
Base:
G13
Lunghezza:
1500 mm
Temperatura del colore:
3000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
5200 lm
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
94 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Durata media nominale:
24000 h