pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL39640P SIRIUS-P 6W 12V 4000K GU5,3 38? - 39640P

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL39640P SIRIUS-P 6W 12V 4000K GU5,3 38?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 520...520 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 57.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905848019

Codice prodotto

DRL39640P

Cod. produttore

39640P

Produttore

DRL

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

520...520 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

57.5 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Intensità luminosa:

750 cd

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

85

MR16 LED SIRIUS-P - 12V AC/DC. 6W. 520 lm. 4000K. GU5,3. 38°