pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL38630PD SIRIUS-P 6W 220-240V 3000K GU10 38? DIM. - 38630PD

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL38630PD SIRIUS-P 6W 220-240V 3000K GU10 38? DIM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 57.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905848118

Codice prodotto

DRL38630PD

Cod. produttore

38630PD

Produttore

DRL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

57.5 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Intensità luminosa:

700 cd

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

85

PAR16 LED SIRIUS-P - 220-240V - Dimmerabile. 6W. 500 lm. 3000K. 38°. GU10