DURALAMP SPA - DRL3284T CIRCOLINA G10Q 32W 4100K TRIFOSFORO - 3284T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 2050 lm
Attacco lampada - G10q
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 4100 K
Forma della lampada - Anello
Confezione
12 PZ
EAN
8011905818166
Codice prodotto
DRL3284T
Cod. produttore
3284T
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
2050 lm
Attacco lampada:
G10q
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
4100 K
Forma della lampada:
Anello
Efficienza luminosa della lampada:
61 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Diametro del tubo:
29 mm
Diametro dell'anello:
300 mm
Riflettore interno:
no
Applicazione:
Generale
Striscia di accensione:
no
Durata di vita nominale media:
10000 h