DURALAMP SPA - DRL1DTC40FC TUBOLARE FORNI 25X85 E14 40W 240V TRASP. - 1DTC40FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Chiaro
Flusso luminoso - 280 lm
Base - E14
Durata media nominale - 1000 h
Corrente nominale - 160 mA
Confezione
25 PZ
EAN
8011905040130
Codice prodotto
DRL1DTC40FC
Cod. produttore
1DTC40FC
Produttore
DRL
Modello:
Chiaro
Flusso luminoso:
280 lm
Base:
E14
Durata media nominale:
1000 h
Corrente nominale:
160 mA
Diametro:
25 mm
Lunghezza complessiva:
85 mm
Adatto per forno:
sì
Lampada tubolare resistenti a 300°C per i forni.


