in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL1D1266LX MR16 12V 35W FNW-P GU5.3 XENON LONG LIFE

DURALAMP SPA - DRL1D1266LX MR16 12V 35W FNW-P GU5.3 XENON LONG LIFE

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 35 W

  • Base - GU5,3

  • Ampiezza del fascio luminoso - 38 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Codice ANSI - FMW

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011905052843

Codice prodotto

DRL1D1266LX

Cod. produttore

1D1266LX

Produttore

DRL

Potenza della lampada

35 W

Base

GU5,3

Ampiezza del fascio luminoso

38 °

Temperatura del colore

3000 K

Codice ANSI

FMW

Tecnologia a infrarossi (IRC)

no

Con vetro frontale

Diametro

51 mm

Lunghezza complessiva

45 mm

Tipo di riflettore

Vetro

Protezione UV

Intensità luminosa

1000 cd

Xeno

Lampada al neodimio

no

Linea completa di alogene allo Xenon: dalla bispina alla DR111. Luce brillante.Tecnologia atta a ridurre drasticamente le cause della rottura del filamento per un notevole allungamento della vita delle lampade.Trattamento dicroico del riflettore: dirige il calore verso il retro della lampada.Durate di vita anche di 10.000 ore per bispina e MR16: ben 5 volte di più di una normale lampada dello stesso tipo! Per impieghi professionali: attività commerciali, luoghi pubblici, ambienti dedicati all'accoglienza. Consentono una lunga programmazione di re-lamping.