DURALAMP SPA - DRL1D121WDL HDI-T G12 150W 3000K - 1D121WDL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Flusso luminoso - 12000 lm
Attacco lampada - G12
Protezione UV - sì
Indice di resa cromatica CRI - 60-69 (classe 2B)
Confezione
12 PZ
EAN
8011905041779
Codice prodotto
DRL1D121WDL
Cod. produttore
1D121WDL
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
150 W
Flusso luminoso:
12000 lm
Attacco lampada:
G12
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
60-69 (classe 2B)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
83 lm/W
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
30 mm
Lunghezza totale:
105 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Tipologia:
Chiaro