pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL1D080083 DURALUX TE 26W GX24Q-3 3000K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL1D080083 DURALUX TE 26W  GX24Q-3 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 26 W

  • Flusso luminoso - 1800 lm

  • Base - GX24q-3

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011905806460

Codice prodotto

DRL1D080083

Cod. produttore

1D080083

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

26 W

Flusso luminoso:

1800 lm

Base:

GX24q-3

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

3000 K

Diametro:

49 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tonalità di luce:

830

Lunghezza complessiva:

131 mm

Starter integrato:

no

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

3

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

29 kWh

Durata media nominale:

10000 h

Duralux T/E 26W GX24q-3 1800Lm 3000K 95V. Lampada per alimentatori elettronici, utilizzabile con variatori di luce.