in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL1D01269B MR16 12V 50W 38  GU5.3 FILTRO COL. BLU

DURALAMP SPA - DRL1D01269B MR16 12V 50W 38 GU5.3 FILTRO COL. BLU

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 50 W

  • Base - GU5,3

  • Ampiezza del fascio luminoso - 38 °

  • Codice ANSI - EXN

  • Tecnologia a infrarossi (IRC) - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011905040864

Codice prodotto

DRL1D01269B

Cod. produttore

1D01269B

Produttore

DRL

Potenza della lampada

50 W

Base

GU5,3

Ampiezza del fascio luminoso

38 °

Codice ANSI

EXN

Tecnologia a infrarossi (IRC)

no

Con vetro frontale

Diametro

51 mm

Lunghezza complessiva

45 mm

Tipo di riflettore

Vetro

Protezione UV

Intensità luminosa

150 cd

Colore

Blu

Xeno

no

Lampada al neodimio

no

Trattamento dicroico cromatico del vetro di protezione.Uniformità di colorazione della luce.Trattamento dicroico del riflettore: dirige il calore verso il retro della lampada.Funzione di esaltazione del colore delle merci esposte con conseguente miglioramento della percezione degli stessi da parte del potenziale cliente. Funzione decorativa in ambienti con forte impatto di colore: bar, discoteche, etc..