DURALAMP SPA - DRL1D000791 DR111 12V 100W 8 G53 ALUMINIUM REFLEC - 1D000791

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 100 W
Attacco lampada - G53
Angolo del fascio luminoso - 8 °
Temperatura di colore correlata - 3000 K
Diametro - 111 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8011905043551
Codice prodotto
DRL1D000791
Cod. produttore
1D000791
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
100 W
Attacco lampada:
G53
Angolo del fascio luminoso:
8 °
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Diametro:
111 mm
Lunghezza totale:
57 mm
Tipo di riflettore:
Alluminio
Protezione UV:
sì
Intensità luminosa:
40000 cd


