in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL07760 MINI TWIST ECO E27 12W 220-240V 6400K

DURALAMP SPA - DRL07760 MINI TWIST ECO E27 12W 220-240V 6400K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 600 lm

  • Base - E27

  • Forma della lampada - Spirale

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Temperatura del colore - 6400 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905828219

Codice prodotto

DRL07760

Cod. produttore

07760

Produttore

DRL

Flusso luminoso

600 lm

Base

E27

Forma della lampada

Spirale

Tipo di vetro / copertura

Opale

Temperatura del colore

6400 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Diametro

36 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

110 mm

Durata media nominale

10000 h

Attacco: E27 ed E14. Significativa miniaturizzazione della parte elettronica con conseguente riduzione del diametro dello zoccolo plastico: da 31 a 36 mm a seconda della potenza.Forma Twist: ottimizzazione dello spazio e ottima resistenza del tubo. Tecnologia T2.Alta efficienza e costi contenuti.Estetica compatibile con impieghi 'a vista'. Perfetto connubio di efficienza ed economicità: qualità al massimo risparmio.Scelta di temperature di colore.Per utilizzi domestici, uffici, ecc..