pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL06994 ELETTRONICA GU10 13W 220-240V 2700K - 06994

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL06994 ELETTRONICA GU10 13W 220-240V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 270 lm

  • Base - GU10

  • Forma della lampada - Riflettore

  • Tipo di vetro / copertura - Prisma

  • Temperatura del colore - 2700 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905828387

Codice prodotto

DRL06994

Cod. produttore

06994

Produttore

DRL

Flusso luminoso:

270 lm

Base:

GU10

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Prisma

Temperatura del colore:

2700 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Diametro:

51 mm

Sensore crepuscolare integrato:

no

Lunghezza complessiva:

77 mm

Durata media nominale:

10000 h

Gamma Decorativa: 10.000 ore. Attacco: GU10.A tensione di rete.Lampada a risparmio energetico con riflettore alluminizzato.Ampia scelta di potenze.La particolare forma del tubo garantisce la massima emissione luminosa in quanto non c'è sovrapposizione delle spire.Studiata appositamente per sostituire le dicroiche: stesso diametro del riflettore ma una lunga durata di vita. Per impieghi domestici e decorativi.Vedere anche il Kit Risparmio energetico incassato orientabile completo di lampada GU10.