in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL06240 SFERA E27 11W 220-240V 4000K

DURALAMP SPA - DRL06240 SFERA E27 11W 220-240V 4000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 540 lm

  • Base - E27

  • Forma della lampada - A sfera

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Temperatura del colore - 4000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905830014

Codice prodotto

DRL06240

Cod. produttore

06240

Produttore

DRL

Flusso luminoso

540 lm

Base

E27

Forma della lampada

A sfera

Tipo di vetro / copertura

Opale

Temperatura del colore

4000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Diametro

55 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

101 mm

Durata media nominale

10000 h

Attacco: E27 ed E14.Scelta di temperature di colore.Dimensioni esattamente comparabili alle equivalenti lampade ad incandescenza. Sostituiscono facilmente le lampade ad incandescenza negli stessi apparecchi.Per utilizzi domestici, uffici, ecc.. Coperturaopale per una morbida diffusione della luce.