in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL02140 CANDLE E14  9W 220-240V 4000K

DURALAMP SPA - DRL02140 CANDLE E14 9W 220-240V 4000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 410 lm

  • Base - E14

  • Forma della lampada - Oliva

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Temperatura del colore - 4000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905829964

Codice prodotto

DRL02140

Cod. produttore

02140

Produttore

DRL

Flusso luminoso

410 lm

Base

E14

Forma della lampada

Oliva

Tipo di vetro / copertura

Opale

Temperatura del colore

4000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Diametro

37 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

120 mm

Durata media nominale

10000 h

Attacco: E27 ed E14. Scelta di temperature di colore. Dimensioni esattamente comparabili alle equivalenti lampade ad incandescenza. Sostituiscono facilmente le lampade ad incandescenza negli stessi apparecchi. Per utilizzi domestici, uffici, ecc.. Copertura opale per una morbida diffusione della luce.